Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12MJ

  • ERIKS:11285277
  • Fabrikant:5414465991226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,17/ stukexcl. btw

€ 18,36incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
A
81 mm
B
43.5 mm
D
5/8"
H
27 mm