Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12MFFOR

  • ERIKS:11285276
  • Fabrikant:5414465951343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,81/ stukexcl. btw

€ 67,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
A
77 mm
B
39.5 mm
D
5/8"
H
32 mm