Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12MBSPP

  • ERIKS:11285275
  • Fabrikant:5414465050053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
74 mm
B
36.5 mm
D
5/8"
H
32 mm