Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12FL90M

  • ERIKS:11374031
  • Fabrikant:5414465364730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,07/ stukexcl. btw

€ 84,78incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Middel
A
101.8 mm
B
64.3 mm
D
5/8"
E
58 mm
K
38.1 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3002-ZiNi

  • Eriks:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026