Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12FJX90S

  • ERIKS:11285273
  • Fabrikant:5414465974724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,67/ stukexcl. btw

€ 39,53incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
107.3 mm
B
69.8 mm
D
5/8"
E
48 mm
H
32 mm