Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12FBSPORX90

  • ERIKS:11285268
  • Fabrikant:5414465050046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,16/ stukexcl. btw

€ 41,33incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
84.1 mm
B
46.6 mm
D
5/8"
E
60 mm
H
32 mm