€ 43,04/ stukexcl. btw
€ 52,08incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FBSPORX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 99.5 mm |
B | 62 mm |
D | 5/8" |
E | 31.2 mm |
H | 32 mm |