€ 57,86/ stukexcl. btw
€ 70,01incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | BSPBJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 79.3 mm |
B | 41.8 mm |
D | 5/8" |
F | 102.3 mm |
X | 26.5 mm |