Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MQLH90S

  • ERIKS:14607264
  • Fabrikant:5414465808180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Kort
A
90.1 mm
B
52.6 mm
D
5/8"
E1
60.3 mm
E2
32.8 mm