Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MQLH45

  • ERIKS:14607260
  • Fabrikant:5414465785306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
104.6 mm
B
67.1 mm
D
5/8"
E1
32.1 mm
E2
12.7 mm