Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MFFOR

  • ERIKS:11285263
  • Fabrikant:5414465951336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,92/ stukexcl. btw

€ 51,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
73 mm
B
35.5 mm
D
5/8"
H
27 mm