Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MBX90BL

  • ERIKS:11374113
  • Fabrikant:5412571526998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,35/ stukexcl. btw

€ 87,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX90BL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Compact