Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MBSPT

  • ERIKS:11285262
  • Fabrikant:5414465049798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,48/ stukexcl. btw

€ 41,72incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
55 mm
B
32.5 mm
D
5/8"
H
24 mm