Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10MBSPPBKHD+NUT

  • ERIKS:11373861
  • Fabrikant:5414465049699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,43/ stukexcl. btw

€ 113,05incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPPBKHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad schotverbinding
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
93 mm
B
55.5 mm
D
5/8"
H1
30 mm
H2
30 mm