Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FQLH

  • ERIKS:14607270
  • Fabrikant:5414465805028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,73/ stukexcl. btw

€ 158,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FQLH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
0 °
A
80.3 mm
B
42.8 mm
D
5/8"
H1
27 mm
H2
27 mm