€ 81,90/ stukexcl. btw
€ 99,10incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FLK90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Komatsu |
Maat aansluiting | 5/8" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 99 mm |
B | 61.5 mm |
D | 5/8" |
E | 55 mm |
K | 34.2 mm |