Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FLK

  • ERIKS:11373965
  • Fabrikant:5412571527148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,88/ stukexcl. btw

€ 175,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FLK
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Komatsu
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
119 mm
B
81.5 mm
D
5/8"
K
34.2 mm