Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FJX90M

  • ERIKS:11285257
  • Fabrikant:5414465833328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
93.4 mm
B
55.9 mm
D
5/8"
E
47 mm
H
27 mm