Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FJX90L

  • ERIKS:11373958
  • Fabrikant:5414465974762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,75/ stukexcl. btw

€ 49,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
85.9 mm
B
48.4 mm
D
5/8"
E
70 mm
H
27 mm