Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FFORX45S

  • ERIKS:11285254
  • Fabrikant:5414465856723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
100.5 mm
B
63 mm
D
5/8"
E
16 mm
H
30 mm