Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10FBSPORX

  • ERIKS:11285219
  • Fabrikant:5414465054310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,42/ stukexcl. btw

€ 19,87incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
56 mm
B
18.5 mm
D
5/8"
H
30 mm