Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G10BSPBJ

  • ERIKS:14607203
  • Fabrikant:5400608281972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,58/ stukexcl. btw

€ 46,68incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
A
76.2 mm
B
38.7 mm
D
5/8"
F
95.7 mm
X
23 mm