€ 62,91/ stukexcl. btw
€ 76,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | 7401 |
Type | AT-1 Laser Alignment Tool |
Schijfdiameter | ≥ 60 mm |
Laser golflengte | van 635 tot 670 Nm |
Laserklasse | 2 |
Uitgangsvermogen | < 1 MW |
Meetafstand | 10 m |
Hoekmeetnauwkeurigheid | < 0.1 ° |
Offsetmeetnauwkeurigheid | < 0.5 mm |
Stralingshoek laser | 78 ° |
Batterijsoort | AA |
Werking | 8 h |
Materiaal behuizing | ABS-kunststof |
Afmeting transmitter | W 147 x H 87 x D 28 mm |
Gewicht transmitter | 250 g |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |