Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 8LOC8FJX90

  • ERIKS:779490
  • Fabrikant:5412571606119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,43/ stukexcl. btw

€ 16,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Messing
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard