€ 13,43/ stukexcl. btw
€ 16,25incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | FBSPPX90 |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |