Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 8LOC15FDLX

  • ERIKS:780022
  • Fabrikant:5412571604849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

415 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FDLX
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
15L - M22x1.5
Bochthoek
0 °