€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | MP |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Messing |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | NPTF |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |