Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 6LOC6FJX

  • ERIKS:779059
  • Fabrikant:5412571605914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"-18 UNF (JIC)
Bochthoek
0 °