€ 10,50/ stukexcl. btw
€ 12,71incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | FDLX90 |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24°/60° conus |
Maat aansluiting | 12L - M18x1.5 |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |