Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 6LOC12FDLX

  • ERIKS:779997
  • Fabrikant:5412571604832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FDLX
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °