Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 6LOC10FDLX90

  • ERIKS:780359
  • Fabrikant:5412571604962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FDLX90
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard