Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 4LOC6FDLX90

  • ERIKS:780324
  • Fabrikant:5412571604948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,41/ stukexcl. btw

€ 13,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FDLX90
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
6L - M12x1.5
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard