€ 3,18/ stukexcl. btw
€ 3,85incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | MBSPP |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Messing |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1/4" |
Bochthoek | 0 ° |