Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 4LOC4FBSPPX

  • ERIKS:778095
  • Fabrikant:5412571605556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,63/ stukexcl. btw

€ 3,18incl. btw

223 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FBSPPX
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °