Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 12LOC22FDLX90

  • ERIKS:780421
  • Fabrikant:5412571604931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,65/ stukexcl. btw

€ 41,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
FDLX90
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
22L - M30x2.0
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard