€ 13,92/ stukexcl. btw
€ 16,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | FDLX |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24°/60° conus |
Maat aansluiting | 22L - M30x2.0 |
Bochthoek | 0 ° |