Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slangpilaar 12LOC12MBSPP

  • ERIKS:778087
  • Fabrikant:5412571605471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Lock-On Plus
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Materiaal
Messing
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °