€ 10,83/ stukexcl. btw
€ 13,10incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Type | FJX |
Uitvoering | Standaard |
Materiaal | Staal |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Bochthoek | 0 ° |