€ 11,04/ meterexcl. btw
€ 13,36incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | LOL |
Code | 8LOLR |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 19.6 mm |
Maximale werkdruk | 21 bar |
Minimum barstdruk | 84 bar |
Min. buigradius | 80 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Rood |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |