Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 8 LOLB+1/2 Blauw

  • ERIKS:777188
  • Fabrikant:5414465680151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,04/ meterexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

85,281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
8LOLB
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
19.6 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
80 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.23 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C