Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 8 LOLA+1/2 Zwart

  • ERIKS:777145
  • Fabrikant:5414465679971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,04/ meterexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
8LOLA
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
19.6 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
80 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.23 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C