Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 6 LOLR+3/8 Rood

  • ERIKS:777099
  • Fabrikant:5414465680199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,06/ meterexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
6LOLR
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
15.9 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
75 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Rood
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.16 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C