Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 4 LOLA+1/4 Zwart

  • ERIKS:776963
  • Fabrikant:5414465679957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,71/ meterexcl. btw

€ 9,33incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

383,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
4LOLA
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
11.9 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.13 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C