Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 12 LOLR+3/4 Rood

  • ERIKS:777463
  • Fabrikant:5414465680229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,53/ meterexcl. btw

€ 21,21incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
12LOLR
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
26.9 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
135 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Rood
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.36 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C