€ 17,53/ meterexcl. btw
€ 21,21incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | LOL |
Code | 12LOLC |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 26.9 mm |
Maximale werkdruk | 21 bar |
Minimum barstdruk | 84 bar |
Min. buigradius | 135 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Grijs |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.36 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |