€ 13,63/ meterexcl. btw
€ 16,49incl. btw
Verkocht per: 75Min. order: 75
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | LOL |
Code | 10LOLR |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.9 mm |
Maximale werkdruk | 21 bar |
Minimum barstdruk | 84 bar |
Min. buigradius | 115 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Rood |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |