Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus slang 10 LOLC+5/8 Grijs

  • ERIKS:777382
  • Fabrikant:5414465680052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,63/ meterexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
LOL
Code
10LOLC
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
23.9 mm
Maximale werkdruk
21 bar
Minimum barstdruk
84 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Grijs
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.3 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C