€ 99,16/ meterexcl. btw
€ 119,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 64 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16 % |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |