€ 73,27/ meterexcl. btw
€ 88,66incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 32 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |