Eriks
GATES

GATES Lagedruk slang GP80-20 (DN31) rol=40m

  • ERIKS:10015028
  • Fabrikant:5412571014594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,50/ meterexcl. btw

€ 62,32incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 08/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GP80
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5.4 mm
Buitendiameter
42.8 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Minimum barstdruk
90 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee